Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3886 Herst.-Nr.: 85S17AA EAN/GTIN: 0197497574449 |
| |
|
| | |
| Die Ersatz-Kunstlederohrkissen im 2er Pack bieten einen komfortablen und bequemen Tragekomfort und sind passend für das Blackwire C7225. Highlights - Ersatz-Kunstlederohrkissen im 2er Pack
- Material: Kunstleder
- Komfortabler und bequemer Tragekomfort
- Lautsprecherdurchmesser: 32 mm
- Passend für Blackwire C7225
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz, für, POLY, Artikel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,81* | € 11,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 11,37* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 8,14* | € 11,82* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,83* | € 12,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,09* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|