Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3840 Herst.-Nr.: 85Q48AA EAN/GTIN: 0197497572247 |
| |
|
|  |  |
 | Der Poly USB-A auf USB-C Adapter bietet eine bequeme Lösung, um Ihre USB-A-Geräte mit USB-C-Ports zu verbinden. Dieser Adapter ermöglicht eine nahtlose Konnektivität und sorgt dafür, dass Sie Ihre vorhandenen Geräte mit den neuesten Technologien nutzen können. Highlights - Universelle Kompatibilität: Der Adapter ermöglicht die Verbindung von USB-A-Geräten mit USB-C-Ports, um eine breite Kompatibilität sicherzustellen
- Einfache Konnektivität: Mit Plug-and-Play-Funktionalität bietet der Adapter eine unkomplizierte Lösung für die Verbindung verschiedener Geräte
- Mobilität und Flexibilität: Kompakt und leicht, ermöglicht der Adapter eine bequeme Nutzung Ihrer USB-A-Geräte mit USB-C-fähigen Laptops, Tablets und anderen Geräten
- Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, gewährleistet der Adapter Langlebigkeit für den zuverlässigen Einsatz im Alltag
- Zukunftssicherheit: Mit dem Poly USB-A auf USB-C Adapter können Sie Ihre vorhandenen USB-A-Geräte mit zukünftigen USB-C-Systemen nutzen, um Ihre Investitionen zu schützen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 4 g | Höhe: | 0.8 cm | Länge: | 6 cm | Breite: | 3.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,90* | € 13,22* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 11,03* | € 13,38* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,08* | € 13,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 11,23* | € 13,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,84* | € 14,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|