Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3356 Herst.-Nr.: A005409 EAN/GTIN: 8711902079736 |
| | |
|
|  |  |
 | Auf der Suche nach dem perfekten Tischradio? Suchen Sie nicht weiter! Das kompakte und stilvolle Lenco DAR-017 ist genau das, was Sie brauchen. Das Radio ist dank des 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-LCD-Bildschirms einfach zu bedienen und steckt voller verschiedener Funktionen. Es ist für nahezu jeden Raum im Haus geeignet. Sie können überall Ihre Lieblings-FM-Sender genießen und problemlos auf DAB+ für klaren digitalen Empfang umschalten. Das Radio ist auch mit Bluetooth 5.0 ausgestattet. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone, Laptop oder Tablet einfach zu verbinden. Das Holzgehäuse ist das i-Tüpfelchen dieses Radios. Highlights - Kompaktes Tischradio mit Bluetooth
- Einfache Bedienung dank 6,1 cm (2,4 Zoll) LCD-TFT-Bildschirm
- FM- und DAB+-Empfang
- 10 Speicherplätze für FM und 10 für DAB+
- Integrierter Lautsprecher mit einer Leistung von 3 Watt (RMS)
- Funktioniert mit Netzstrom als auch mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ausgestattet mit einer Teleskopantenne, Doppelwecker- und Schlummer-Funktion
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 886 g | Höhe: | 14 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Hellbraun |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 45,80* | € 49,72* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 45,77* | € 49,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 48,31* | € 52,42* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,83* | € 62,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 77,44* | € 83,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|