Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3355 Herst.-Nr.: A005429 EAN/GTIN: 8711902080053 |
| | |
|
| | |
| Auf der Suche nach dem perfekten Tischradio? Suchen Sie nicht weiter! Das kompakte und stilvolle Lenco DAR-017 ist genau das, was Sie brauchen. Das Radio ist dank des 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-LCD-Bildschirms einfach zu bedienen und steckt voller verschiedener Funktionen. Es ist für nahezu jeden Raum im Haus geeignet. Sie können überall Ihre Lieblings-FM-Sender genießen und problemlos auf DAB+ für klaren digitalen Empfang umschalten. Das Radio ist auch mit Bluetooth 5.0 ausgestattet. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone, Laptop oder Tablet einfach zu verbinden. Das Holzgehäuse ist das i-Tüpfelchen dieses Radios. Highlights - Kompaktes Tischradio mit Bluetooth
- Einfache Bedienung dank 6,1 cm (2,4 Zoll) LCD-TFT-Bildschirm
- FM- und DAB+-Empfang
- 10 Speicherplätze für FM und 10 für DAB+
- Integrierter Lautsprecher mit einer Leistung von 3 Watt (RMS)
- Funktioniert mit Netzstrom als auch mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ausgestattet mit einer Teleskopantenne, Doppelwecker- und Schlummer-Funktion
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 879 g | Höhe: | 13.5 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 38,61* | € 52,74* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 43,32* | € 55,49* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,42* | € 56,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,30* | € 56,97* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 46,355* | € 59,865* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|