Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Apple TV 4K 128 GB (3. Generation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2941
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40824276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple TV
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Das Apple Erlebnis.
Kino mit allen Sinnen.
Das neue Apple TV 4K bringt Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+ und Apple Arcade mit allen deinen Streamingapps zusammen in unserer bisher besten Bild- und Audioqualität. Mit der super­schnellen Performance des A15 Bionic Chip, intuitiver Steuerung und nahtloser Interaktion zwischen deinen Geräten und deinem Smart Home Zubehör. Alles, was du an Apple liebst auf deinem größten Bildschirm.

Das Beste am Fernsehen.
Und das Beste von Apple.
Entdecke preisgekrönte Apple Original Serien und Filme sowie andere Favoriten auf ZDFmediathek, RTL+, WOW, Amazon Prime Video, Netflix1 und mehr. Die besten Workouts, fantastische Spiele und spannende neue Möglichkeiten, Musik zu hören, die es nur bei Apple gibt. Und du kannst Tausende weitere großartige Apps im App Store entdecken. Dein Apple TV 4K kann mehr als nur TV.

Du kannst deine Lieblings­serien und Filme ansehen, ausleihen oder kaufen alles in einer von Expert:innen kuratierten App. Erlebe von der Kritik gelobte Apple Original Serien und Filme auf Apple TV+ genau so, wie sie sein sollten. Abonniere nur die Kanäle, die du magst. Ganz ohne neue Apps, Accounts oder Passwörter für bis zu sechs Familien­mitglieder.Apple TV App.

Du brauchst nur ein Apple TV 4K, um Live-Inhalte der größten und besten TV Netz­werke, Sender und Pay TV Anbieter der Welt zu streamen.Live TV.

Erlebe Serien, Spielfilme, Unter­haltung für Kinder und mehr von den besten Kreativen aus der Fernseh- und Film­branche. Und jeden Monat kommen neue Apple Originals dazu.Apple TV+.

. Erlebe Serien, Spielfilme, Unter­haltung für Kinder und mehr von den besten Kreativen aus der Fernseh- und Film­branche. Und jeden Monat kommen neue Apple Originals dazu.Apple TV+

Wähle aus einer großen Sammlung von Workouts, die von erfahrenen Trainer:innen geleitet werden.1 Beim Training werden dir Mess­werte, wie deine Herz­frequenz und verbrauchte Kalorien, von deiner Apple Watch in Echtzeit auf dem Fernseher ange­zeigt. Du kannst dich also ganz auf dein Workout konzen­trieren und gleichzeitig deine Fortschritte sehen. Und mit Fitness+ Gruppenworkouts für SharePlay kannst du zusammen mit deinen Freund:innen trainieren.Apple Fitness+.

Erlebe mehr als 90 Mio. Songs, 30.000 Playlists und Live Radio auf dem großen Bildschirm. Du kannst dir sogar die Song­texte anzeigen lassen und bei deinen Lieblings­songs mitlesen Wort für Wort.Apple Music.

Apple Arcade Games sind auf dem großen Bildschirm noch viel immersiver.1 Mit Unter­­­stützung für mehrere Spieler:innen können alle ihre Spielstände, Leader­boards und Einladungen im Auge behalten und schnell zwischen Spieler:innen wechseln. Und du kannst noch mehr deiner Lieb­lings­­controller mit dem Apple TV 4K koppeln, auch PlayStation und Xbox Wireless Controller.Apple Arcade.

In einer geteilten iCloud Foto­mediathek kann die ganze Familie jetzt so leicht wie noch nie Fotos miteinander teilen und sie direkt auf dem Fernseher ansehen. Erstelle einfach eine geteilte Mediathek auf deinem iPhone oder iPad und lade andere dazu ein, Fotos und Videos hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen.Fotos.

Sieh beein­druckende Details in den dunkelsten Schatten und den hellsten Bereichen mit fortschritt­lichen HDR Formaten wie Dolby Vision und jetzt auch HDR10+.3 Damit willst du einfach alles auf dem großen Bildschirm sehen.4K Bild.

Dolby Atmos, 5.1 und 7.1 Audio sorgen zusammen mit Dolby Atmos kompatiblen Sound­systemen für einen Surround Sound, der scheinbar aus allen Richtungen kommt.4 Oder kopple zwei HomePod mini Laut­sprecher mit deinem Apple TV 4K für einen raum­füllenden Stereo­sound bei allem, was du dir ansiehst. Du kannst auch AirPods verbinden für personalisiertes 3D Audio, das jeder Bewegung deines Kopfes folgt.Immersiver Klang.

Mit einer intuitiven Kreis­bewegung streichst du ganz einfach durch Folgen, Szenen oder Bilder. Schalte den Fernseher ein oder aus, ändere die Eingabe zu Apple TV 4K und pass die Lautstärke an.Ein Touch-basiertes Clickpad.

Siri hat auf deinem Fernseher einen völlig neuen Look und kann schnell und einfach auf deine Anfragen reagieren. Und später in diesem Jahr kann dein Apple TV 4K durch die neue Siri Sprach­erkennung bis zu sechs Familien­­mitglieder voneinander unterscheiden, und jeweils mit speziellen Empfehlungen nur für sie antworten.Eine Taste für Siri, so wie beim iPhone.

iPhone
Eine vielseitige Fern­bedienung, mit der du noch mehr steuern kannst. Integrierte Steuer­elemente erscheinen auf deinem iPhone Sperrbild­schirm und im Kontroll­zentrum. Damit kannst du einfach abspielen, pausieren, vor und zurückspulen und die Laut­stärke auf dem Fernseher anpassen. Oder benutze Face ID, um Einkäufe zu machen und dich bei Apps anzu­melden.

Farbkalibrierung
Die perfekte Kombi. Apple TV 4K arbeitet mit deinem iPhone zusammen und passt auto­matisch die Farben an, damit sie immer gut aussehen. Halte einfach die Kamera deines iPhone vor deinen Fernseher, lehn dich zurück und schau dir an, wie großartig deine Sendungen und Filme aussehen können.

Audiofreigabe
Zusammen hören. Mit der Audiofreigabe kannst du einfach bis zu zwei Paar AirPods ver­­binden und mit beiden einzeln die Laut­stärke steuern. So könnt ihr beide weiterschauen, auch wenn eine:r schon im Bett ist.

Siri auf den AirPods
Leg die Fern­bedienung weg, wenn du deine AirPods trägst. Steuere die Wieder­gabe, sieh dir Spiel­ergebnisse an und finde die neuesten Serien und Filme. Du kannst mit Siri sogar das Licht ausmachen oder die Jalousien im Wohn­zimmer schließen, einfach indem du danach fragst.

SharePlay
Zusammen sehen. Von wo auch immer. Füge Apple TV zu deinen FaceTime Anrufen auf deinem iPhone oder iPad hinzu, um etwas gemeinsam auf dem großen Bildschirm zu sehen. Die Wieder­­gabe läuft bei allen gleich­zeitig so könnt ihr zusammen lachen, weinen, schreien oder aufatmen.

Licht. Kameras.
In deinem Smart Home führst du Regie.
Mit Apple TV 4K als Smart Home Hub kannst du dein gesamtes verbundenes Zubehör auto­­matisieren sogar per Fernzugriff.

Smart Home Hub
Volle Kontrolle über dein Zuhause. Im Kontroll­zentrum findest du dein verbundenes Zubehör an einem Ort. Apple TV 4K arbeitet nahtlos mit deinem HomeKit fähigen Zubehör zusammen. Mit Matter6, dem neuen Smart Home Verbin­dungs­­standard, kannst du jetzt mehr Geräte als je zuvor über mehrere Platt­formen hinweg verbinden. Und per Fern­zugriff steuerst du dein Smart Home über die Home App auf deinen anderen Apple Geräten, egal wo du bist.

Automation
Dein Zuhause. Deine Regeln. In der Home App kannst du einrichten, dass dein Zubehör automatisch genau das macht, was du willst und wann du es willst. Oder du legst ganze Szenen fest, für unter­­schiedliches Zubehör, das zusammen funktioniert. Schlösser und Bewegungs­sensoren, die zur Schlafens­­zeit aktiviert werden. Bewässerungs­­­­anlagen, die je nachdem wie das Wetter ist, angehen, ausgehen oder eine Bewässerung über­springen. Licht, das gedimmt wird, und Vorhänge, die sich schließen, wenn der Filmabend losgeht. Und was immer du sonst noch einrichten willst.

Datenschutz und Sicherheit
Entwickelt zum Schutz deiner persönlichen Informationen. Privat­sphäre bei dir zu Hause ist wichtiger denn je. Deshalb werden deine Home Daten so gespei­chert, dass Apple sie nicht lesen kann. Das Apple Erlebnis. Kino mit allen Sinnen.
Mit Apple TV 4K siehst du Filme und Serien in brillantem 4K Dolby Vision und HDR10+. Tauch in Sound ein, mit 3D Audio wie im Kino und Dolby Atmos. Nutze es als Home Hub, um dein Smart Home Zubehör sicher zu verbinden und zu steuern. Mit Ethernet für eine schnelle Datenübertragung und Thread für mehr Anschlussmöglichkeiten.

Highlights
  • 4K Dolby Vision und HDR10+ für brillante Bildqualität
  • Dolby Atmos für dreidimensionalen Sound wie im Kino
  • Unglaubliche Power mit dem A15 Bionic Chip
  • Siri Remote für präzise Steuerung mit einem Touch-basierten Clickpad
  • Apple Original Serien und Filme von Apple TV+*
  • Die neuesten Serien, Filme, Sport und Live-TV, alles an einem Ort
  • Mehr Möglichkeiten, deinen Fernseher zu nutzen mit Apple Arcade, Apple Fitness+ und Apple Music*
  • Mit AirPlay Fotos, Videos und mehr von deinem iPhone, iPad und Mac auf deinem Fernseher teilen
  • Privates Hören mit bis zu zwei Paar AirPods
  • Koppeln mit dem HomePod mini für freihändige Steuerung mit Siri
  • Funktioniert als Home Hub, um Smart Home Zubehör zu verbinden und zu steuern, mit Thread für mehr Anschlussmöglichkeiten
  • WLAN und Ethernet für schnelle Datenübertragung


Weitere Informationen:
Gewicht:
534 g
Höhe:
7.8 cm
Länge:
10.9 cm
Breite:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: netzwerk-mediaplayer 4k, apple tv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 145,14*
€ 180,57*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,83*
€ 180,59*
€ 5,00*
ab € 146,78*
€ 182,16*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.