Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-2908 Herst.-Nr.: WBE660S-EU0101F EAN/GTIN: 4718937631193 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem Qualcomm Quad-Core-Prozessor und einer robusten, langlebigen Hardware bietet der WBE660S blitzschnelle WiFi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 22 Gbit/s und eine signifikante Kapazitätserhöhung. In Kombination mit Zyxel Nebula's umfassendem Angebot an Verwaltungs- und Sicherheitsverbesserungen gewährleistet es eine hohe Konnektivität und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Unternehmensverbindungen. Highlights - Tri-Band-Zugangspunkt bietet blitzschnelle Geschwindigkeiten von bis zu 22 Gbit/s und geringere Latenzzeiten für Echtzeit-Reaktionsfähigkeit
- 1x 10GbE Uplink-Port bietet WiFi 7-Geschwindigkeiten und ermöglicht echtes 10GbE-Super-Breitband
- Smarte Antennen um Störungen zu reduzieren und die Leistung von WiFi 7 zu steigern
- Die fortschrittliche zelluläre Koexistenz minimiert Störungen von 4G/5G-Mobilfunknetzen
- Kann über PoE bt (PoE++) oder USB-Typ-C-Ladegerät (45 W) mit flexiblen Stromversorgungsoptionen betrieben werden
- NebulaFlex Pro ermöglicht es den Benutzern, je nach Bedarf zwischen den Betriebsmodi Standalone, On-Premises-Controller oder intuitiver Nebula-Cloud-Verwaltung zu wechseln
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2053 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 24.3 cm | Breite: | 37.8 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 487,79* | € 528,50* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 499,64* | € 540,24* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 508,33* | € 549,72* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 509,99* | € 550,42* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 508,02* | € 551,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|