Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-2515 Herst.-Nr.: PBMAGSFCOL5000WIRK EAN/GTIN: 8018080449604 |
| |
|
|  |  |
 | MAG ist ein kompatibles tragbares Ladegerät mit MagSafe-Technologie. Zum effektiven und sicheren Aufladen wird die Power Bank einfach magnetisch an das mit MagSafe ausgestattete iPhone angeschlossen, ohne dass Kabel oder eine genaue Ausrichtung erforderlich sind. Dank des schlanken und kompakten Designs kann man MAG immer bei sich tragen und das iPhone für maximale Bewegungsfreiheit in jeder Situation kabellos aufladen. Highlights - Tragbares Ladegerät kompatibel mit MagSafe-System
- Kapazität: 5000 mAh
- Designed for MagSafe: Entworfen für iPhone mit MagSafe-Technologie, für kabelloses Aufladen bis zu 7,5 W
- Ausgerichtete Magnethalterung: Dank der integrierten Magnete haftet die Powerbank perfekt und richtig ausgerichtet am iPhone
- Kompatibilität: iPhone 12 und neuere Modelle, Aufladen ohne Hülle oder mit MagSafe-Hülle
- Ring mit Doppelfunktion: STAND zum Anzeigen des iPhone-Displays und HOLDER zum leichteren Halten unterwegs
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 198 g | Höhe: | 1.9 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 20.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 23,03* | € 31,30* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 22,97* | € 31,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 22,95* | € 32,02* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 25,09* | € 33,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|