Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys S Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech MX Keys S
Logitech MX Keys S
Logitech MX Keys S
Logitech MX Keys S
Logitech MX Keys S
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1505
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011567
EAN/GTIN:
     5099206112223
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
MX Keys S ist eine High-Performance-Tastatur für komfortables, schnelles und flüssiges Tippen, mit intelligenter Beleuchtung und programmierbaren Tasten.

Highlights
  • Fortschrittliche kabellose Tastatur mit Tastenbeleuchtung
  • Verbindung über Bluetooth Low Energy-Technologie oder den Logi Bolt USB-Empfänger
  • Easy-Switch-Tasten zum Verbinden von bis zu drei Geräten
  • Hand-Näherungssensoren zum Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung
  • Umgebungsbeleuchtungs-Sensoren zum Anpassen der Hintergrundbeleuchtung
  • Wiederaufladbarer 1.500 mAh Li-Po-Akku, wiederaufladbar über USB-C
  • Kompatibel mit Logitech Flow-fähigen Mäusen


Weitere Informationen:
Gewicht:
1333 g
Höhe:
4 cm
Länge:
14.8 cm
Breite:
45 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 64,88*
€ 80,18*
2 Tage
454
€ 7,50*
ab € 71,06*
€ 87,53*
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 71,51*
€ 88,04*
€ 5,50*
ab € 73,53*
€ 90,44*
€ 4,50*
ab € 73,63*
€ 90,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 36,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 93,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.