Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook 515 CB515-2HT-5389 15"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook CB515-2HT-5389 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1193
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KNYEG.006
EAN/GTIN:
     4711121803321
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Das Acer Chromebook Plus 515 verfügt über einen Intel Core-Prozessor und ein großzügiges 39,6 cm (15,6 Zoll) großes Full-HD-Display. Damit ist es darauf ausgelegt, Ihre Produktivität zu steigern. Mit hoher Geschwindigkeit, großem Arbeitsspeicher und Speicherplatz sowie beliebten Apps, können Sie mehr erreichen.

Highlights
  • Prozessor: Intel Core i5-1235U
  • Display: 39,6 cm (15,6 Zoll) Multi-Touch FHD mit IPS (matt)
  • Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR5X RAM
  • Massenspeicher: 256 GB SSD
  • Grafikkarte: Intel Iris Xe Grafik
  • Betriebssystem: ChromeOS Core


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 519,40*
€ 572,49*
Frei Haus
ab € 535,62*
€ 591,90*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 534,26*
€ 592,42*
€ 1,93*
ab € 536,79*
€ 593,19*
4 Tage
50
€ 1,00*
ab € 595,23*
€ 655,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,42*
€ 704,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,79*
€ 681,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,24*
€ 658,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,26*
€ 635,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,77*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,37*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,21*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.