Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch SE Cell 40mm Midnight Alu Midnight Sport Band M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9931
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRGA3QF/A
EAN/GTIN:
     0195949006470
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Kann schön viel. Für ganz schön wenig.

Wichtige Features, die dir helfen, aktiv, gesund, sicher und verbunden zu bleiben. Perfekt für Kinder und ältere Erwachsene, in der Familienkonfiguration.


Highlights
  • WARUM APPLE WATCH SE Alles, was du brauchst, um deine Gesundheit zu tracken und motiviert, aktiv, sicher und in Verbindung zu bleiben. Smart Stapel und überarbeitete Apps in watchOS 10 geben dir mehr Infos auf einen Blick. Mit der Unfallerkennung und fortschrittlichen Trainingsmesswerten hat die Apple Watch SE jede Menge Features zu einem erstaunlichen Preis.
  • CO NEUTRAL Die Apple Watch SE (2- Generation) mit dem neuesten Sport Loop ist CO neutral.
  • MOBILFUNK Sende eine Textnachricht, mach einen Anruf und streame Musik und Podcasts ohne dein iPhone in der Nähe. Füge einen Mobilfunktarif hinzu, um an noch mehr Orten verbunden zu bleiben.
  • GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSFEATURES Erhalte Hilfe, wenn du sie brauchst, mit Sturzerkennung, Unfallerkennung und Notruf SOS. Erfahre mehr über deine Gesundheit, inklusive Mitteilungen, wenn du einen unregelmäßigen Herzrhythmus oder eine ungewöhnlich hohe oder niedrige Herzfrequenz hast.
  • EINFACH KOMPATIBEL Sie funktioniert nahtlos mit deinen Apple Geräten und Services. Entsperre deinen Mac automatisch. Finde deine Geräte ganz einfach. Bezahle mit Apple Pay. Die Apple Watch SE erfordert ein iPhone Xs oder neuer mit iOS 17 oder neuer.
  • SCHWIMMFEST UND STYLISH Wassergeschützt bis 50 m. Drei Farben. Und eine farblich passende Rückseite, die mit einem Produktionsprozess gefertigt wird, der für einen geringeren CO Fußabdruck sorgt.
  • EINFACH PERSONALISIERBAR Pass deine Watch mit Armbändern in einer Vielzahl von Stilen, Materialien und Farben und voll konfigurierbaren Zifferblättern an deine Stimmung oder den Moment an.
  • STARK FÜR DEINE FITNESS Die Trainingsapp bringt dir verschiedene Trainings und fortschrittliche Messwerte für mehr Informationen über deine Workout-Performance. Und mit der Apple Watch bekommst du 3 Monate Apple Fitness+ kostenlos. (Für Apple Fitness+ ist ein Abonnement erforderlich.)
  • BLEIB IN VERBINDUNG Sende eine Textnachricht, mach einen Anruf, höre Musik und Podcasts, verwende Siri oder ruf per Notruf SOS Hilfe. Die Apple Watch SE (GPS) funktioniert mit deinem iPhone und im WLAN, damit du in Verbindung bleibst.
  • FORTSCHRITTLICHE GESUNDHEITSFEATURES Erhalte Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus. Sieh mit dem Schlafphasen Feature, wie lange du in REM-, Kern- oder Tiefschlafphasen warst. Protokolliere deinen Gemütszustand, um ein emotionales Bewusstsein zu entwickeln und deine Belastbarkeit zu verbessern.
  • INNOVATIVE SICHERHEITSFEATURES Sturzerkennung und Unfallerkennung können bei einem schweren Sturz oder Autounfall einen Notdienst benachrichtigen. Und mit Notruf SOS reicht ein Knopfdruck, um Hilfe zu rufen.
  • DIE FAMILIENKONFIGURATION HÄLT ALLE ZUSAMMEN Mit der Familienkonfiguration verwaltest du eine Apple Watch für Familienmitglieder, die noch kein eigenes iPhone haben. So können alle aktiv, gesund, sicher und in Verbindung bleiben.


Weitere Informationen:
Gewicht:
256 g
Höhe:
3 cm
Länge:
8 cm
Breite:
24.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Apple > Health
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 261,31*
€ 294,60*
Frei Haus
ab € 264,46*
€ 296,66*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 264,70*
€ 297,95*
€ 4,70*
ab € 263,61*
€ 298,01*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 265,87*
€ 298,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.