Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch 9 Cell 41mm Graphite Steel Midnight Sport Band M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Apple Watch Series 9 41 mm Digital 352 x 430 Pixel Touchscreen 4G Graphit WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9859
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRJ93QF/A
EAN/GTIN:
     0195949023583
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smarter. Heller. Power.
Die Apple Watch Series 9 hilft dir, aktiv, gesund, sicher und in Verbindung zu bleiben. Mit der Doppeltipp Geste, einer magischen neuen Art, mit deiner Apple Watch zu interagieren, einem noch helleren Display, schnellerem On Device Siri und der Genauen Suche für das iPhone.

Highlights
  • WARUM APPLE WATCH SERIES 9 Das ultimative Tool für ein gesundes Leben kann jetzt noch mehr. Der S9 Chip ermöglicht ein superhelles Display und eine magische neue Geste, um schnell und einfach mit deiner Apple Watch zu interagieren, ohne das Display zu berühren. Fortschrittliche Features für Gesundheit, Sicherheit und Aktivität liefern wichtige Einblicke und rufen Hilfe, wenn du sie brauchst. Und überarbeitete Apps in watchOS geben dir mehr Infos auf einen Blick.
  • CO NEUTRAL Die Apple Watch Series 9 mit dem neuesten Sport Loop ist CO neutral.
  • MOBILFUNK Sende eine Textnachricht, mach einen Anruf und streame Musik ohne dein iPhone in der Nähe. Mit der Familienkonfiguration verwaltest du eine Apple Watch für Familienmitglieder, die noch kein eigenes iPhone haben. So können alle aktiv, gesund, sicher und in Verbindung bleiben.
  • FORTSCHRITTLICHE GESUNDHEITSFEATURES Behalte deinen Blutsauerstoff im Blick. Mach jederzeit ein EKG. Erhalte Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus. Sieh mit dem Schlafphasen Feature, wie lange du in REM-, Kern- oder Tiefschlafphasen warst. Die Temperaturerkennung gibt dir Einblicke in deine allgemeine Gesundheit und deinen Zyklus. Protokolliere deinen Gemütszustand, um mehr Bewusstsein für Emotionen und mehr Resilienz aufzubauen.
  • STARK FÜR DEINE FITNESS Die Trainingsapp bringt dir verschiedene Trainings und fortschrittliche Messwerte für mehr Informationen über deine Workout-Performance. Und mit der Apple Watch bekommst du 3 Monate Apple Fitness+ kostenlos. (Für Apple Fitness+ ist ein Abonnement erforderlich.)
  • INNOVATIVE SICHERHEITSFEATURES Unfallerkennung und Sturzerkennung können bei einem schweren Autounfall oder Sturz einen Notdienst benachrichtigen. Und mit Notruf SOS reicht ein Knopfdruck, um Hilfe zu rufen.
  • EINFACH KOMPATIBEL Sie funktioniert nahtlos mit deinen Apple Geräten und Services. Entsperre deinen Mac automatisch. Lass dir mit der Genauen Suche auf unterstützten iPhone Modellen die ungefähre Entfernung und Richtung zu deinem iPhone anzeigen. Bezahle mit Apple Pay. Die Apple Watch Series 9 erfordert ein iPhone Xs oder neuer mit iOS 17 oder neuer.
  • EINFACH PERSONALISIERBAR Pass deine Watch an deine Stimmung oder den Moment an. Mit Armbändern in einer Vielzahl von Stilen, Materialien und Farben und stylischen, funktionalen Zifferblättern mit Komplikationen für alles, was dich interessiert.
  • UNGLAUBLICHE LANGLEBIGKEIT Hart, aber härter. Sie ist bruchgeschützt, nach IP6X staubgeschützt und schwimmfest mit 50 m Wasserschutz.


Weitere Informationen:
Gewicht:
406 g
Höhe:
3.6 cm
Länge:
7.7 cm
Breite:
29.6 cm
Farbe:
Dunkelgrau
... > Lager 1359 > Apple > Health
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 608,32*
€ 672,07*
€ 4,70*
ab € 610,25*
€ 677,32*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 633,77*
€ 698,43*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 636,95*
€ 703,17*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 642,55*
€ 707,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,05*
€ 841,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,60*
€ 831,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,75*
€ 811,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,62*
€ 793,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,55*
€ 764,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.