Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8703 Herst.-Nr.: 50085706 EAN/GTIN: 6901443343768 |
| | |
|
|  |  |
 | Der AP362 ist Huaweis Indoor-WLAN-6 (802.11ax) Access Point. Er kann gleichzeitig Dienste auf den Frequenzbändern 2,4 GHz (2x2) und 5 GHz (2x2) bereitstellen. Dieser Access Point zeichnet sich durch hohe Bandbreite, hohe Parallelität und kompakte Größe aus, was eine flexible Bereitstellung ermöglicht und Kundeninvestitionen spart. Diese Stärken machen den AP362 zu einer guten Wahl für die Indoor-Abdeckung in KMU-Märkten wie SOHO-Unternehmen, kleinen und mittelgroßen Krankenhäusern, kommerziellen Immobilien, Hotelketten sowie Grund- und Sekundarschulen. Highlights - WiFi 6 (802.11ax) AccessPoint, Dual Band, 2,4 und 5 GHz
- Deckenmontage
- Bandbreite: 2,975 Gbit/s
- 1x Gigabit RJ45 Ports
- Unterstützt Stand-Alone-Modus, Controller- oder Cloud Management, Betrieb ohne Controller - Leader Modus bis 12 Devices
- Maximal 11,2 W Stromverbrauch, PoE 802.3af
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 741 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 23.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 81,57* | € 104,97* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 81,58* | € 104,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 88,81* | € 114,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 95,86* | € 126,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|