Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8702 Herst.-Nr.: 50084981 EAN/GTIN: 6901443444588 |
| | |
|
|  |  |
 | Entdecken Sie die Zukunft der drahtlosen Konnektivität mit dem Huawei Access Point AP263 Mit modernster Technologie und hoher Leistung bietet der AP263 eine zuverlässige und schnelle WLAN-Verbindung für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen. Genießen Sie nahtlose Streaming-Erlebnisse, blitzschnelle Downloads und eine stabile Internetverbindung in jedem Raum. Die einfache Einrichtung und das elegante Design machen den AP263 zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Anwender. Highlights - WiFi 6 (802.11ax) AccessPoint, Dual Band, 2,4 und 5 GHz
- Wandmontage
- Bandbreite: 2,975 Gbit/s
- 2 x Gigabit RJ45 Ports, USB, Bluetooth
- Unterstützt Stand-Alone-Modus, Controller- oder Cloud Management, Betrieb ohne Controller - Leader Modus bis 16 Devices
- Maximal 12 W Stromverbrauch, PoE 802.3af
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 560 g | Höhe: | 7.4 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 89,00* | € 113,66* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 89,01* | € 113,67* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,59* | € 114,36* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 92,91* | € 118,50* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 105,37* | € 134,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|