Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8221 Herst.-Nr.: 17624 101 401 EAN/GTIN: 4008496073931 |
| | |
|
|  |  |
 | Praktisches, elegantes und kompaktes Licht, das dank automatischer Bewegungserkennung mühelos jeden Winkel ausleuchtet. Helle und angenehme Beleuchtung einsetzbar in verschiedenen Orten im Haushalt wie zum Beispiel Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer, Flure, Keller, Garage, Vorratskammer, Lagerraum Highlights - Kompakt, leicht und wiederaufladbar
- Bewegungssensor zur Aktivierung des Lichts
- Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3 m und 120 °
- Warmweiße LED für eine angenehme Beleuchtung
- Aluminium-Gehäuse
- Bequeme Montage mittels Magneten oder 3M-Klebeband
- Automatische Abschaltung nach 20 Sekunden
- Inkl. USB-Type-C-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 167 g | Höhe: | 33 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 2 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED-Taschenlampe, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Unterbauleuchte, unterbauleuchte led, akku taschenlampe, taschenleuchte varta |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,02* | € 15,61* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 11,87* | € 17,12* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,47* | € 17,60* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,22* | € 18,59* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 13,64* | € 18,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|