Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8220 Herst.-Nr.: MR6150-100EUS EAN/GTIN: 0606449158076 |
| |
|
|  |  |
 | Der entsperrte NETGEAR Nighthawk M6 Mobile Hotspot bietet schnelles, zuverlässiges und sicheres 5G-Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbps zu Hause oder unterwegs. Verbinden Sie bis zu 32 Geräte, damit die ganze Familie gleichzeitig streamen, spielen und arbeiten kann, egal wo Sie sich befinden. Erhalten Sie außergewöhnliche Leistung mit schnellen WiFi-6-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps und einem Gigabit-Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung zu einem WiFi-Router oder direkt zu Ihrem Laptop. Highlights - Schnelles, sicheres 5G-Internet mit bis zu 2,5 Gbps - immer und überall verfügbar
- Verbinden Sie bis zu 32 Geräte gleichzeitig für Streaming, Gaming und Arbeit
- WiFi-6-Geschwindigkeiten bis zu 3,6 Gbps für außergewöhnliche Leistung
- Ein Gigabit-Ethernet-Anschluss für stabile kabelgebundene Verbindungen
- Zertifiziert für ATundT und T-Mobile - optimale Kompatibilität mit führenden Serviceanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 639 g | Höhe: | 8.3 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 592,92* | € 639,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 626,25* | € 674,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,95* | ab € 650,46* | € 702,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 663,49* | € 714,02* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 752,61* | € 813,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|