Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8090 Herst.-Nr.: TETRACIPH15PROT EAN/GTIN: 8018080466335 |
| |
|
|  |  |
 | TETRA FORCE STRONG GUARD ist die ultra-schützende, flexible Hülle mit erhöhtem Rand und verstärkten Ecken, hergestellt aus technologisch fortschrittlichen Materialien, die die Erschütterungen, die durch Stürze verursacht werden, absorbieren und verteilen. Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System)-Technologie nutzt das innovative Material Versaflex, das die Energie, die durch den Aufprall erzeugt wird, ableitet und mögliche Schäden an den externen und internen Komponenten des Smartphones verhindert. Sie ist mit der antibakteriellen Microban-Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9% des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Hülle eliminiert und ständig aktiv ist, da sie in das Material des Tetra Force Strong Guard integriert ist. Highlights - Extrem schützendes und flexibles Gehäuse
- Mit integrierter antibakterieller Microban-Technologie
- Der erhöhte Rand und die verstärkten Ecken schützen zuverlässig
- IDS (Impact Dissipating System)-Technologie und das innovative Material Versaflex absorbieren Stöße
- Passend für Apple iPhone 15 Pro
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 83 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 20.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,13* | € 20,78* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,12* | € 21,04* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 17,78* | € 28,21* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,46* | € 28,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 25,53* | € 34,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|