Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8067 Herst.-Nr.: FINECIPH15MAX EAN/GTIN: 8018080466205 |
| |
|
|  |  |
 | Fine ist ein ultradünnes Cover aus weichem Gummi, das sich perfekt an die Form des Smartphones anschmiegt, ohne dessen Design zu verändern. Die Schutzhülle hat eine angenehme Haptik und schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Highlights - Ultraflaches, transparentes Soft-Cover
- Dünn und perfekt an das Telefon angepasst
- Schlankes Design
- Schützt zuverlässig Kanten, Tasten und Anschlüsse
- Passend für das Apple iPhone 15 Plus
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 48 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 14,91* | € 20,73* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 14,92* | € 20,75* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 15,81* | € 21,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 22,34* | € 30,24* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 26,06* | € 35,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|