Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Strong Guard MagSafe Case Mag iPhone 15 Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-8054
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TETRACMAGIPH15T
EAN/GTIN:
     8018080466496
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
STRONG GUARD MAG ist so konzipiert, dass es mit dem Apple MagSafe-Ökosystem zusammenarbeitet. Dank der integrierten Magnete passt sich die Hülle perfekt an das Telefon an und ermöglicht das Aufladen und Andocken mit dem MagSafe-Ladegerät. Dank der erhöhten Ränder und verstärkten Ecken aus technologisch fortschrittlichen Materialien, welche die durch einen Aufprall erzeugten Erschütterungen absorbieren und ableiten können schützt die Hülle optimal. Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System)-Technologie verwendet das innovative Versaflex-Material, das die durch den Aufprall erzeugte Energie verteilt und mögliche Schäden an den äußeren und inneren Bauteilen des Smartphones vermeidet. Es wird mit der antibakteriellen Microban-Technologie kombiniert, die bis zu 99,9% des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Hülle verhindert, und fortlaufend aktiv bleibt, da sie in das Material der Tetra Force Strong Guard integriert ist.


Highlights
  • Hülle mit verstärkten Ecken für besseren Schutz gegen versehentliches Fallenlassen
  • Mit integrierten Magnet zum Aufladen mit MagSafe
  • I.D.S. (Impact Dissipating System) - Schützt optimal vor Stößen und Stürzen
  • Hülle enthält recyceltes Material
  • Passend für Apple iPhone 15


Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
11.2 cm
Breite:
20.7 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.