| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8049 Herst.-Nr.: BECOMERCYIPH15T EAN/GTIN: 8018080466625 |
| |
|
| | |
| BECOME ist die umweltfreundliche, biologisch abbaubare und kompostierbare Hülle, die sich perfekt an Ihr Smartphone anschmiegt und einen umfassenden und lang anhaltenden Schutz bietet. Highlights - Flexibles und schützendes Eco-Case
- Geschützte Ränder, Tasten und Steckverbindungen
- Formstabile Hülle in zeitloser Optik
- Material aus biologisch abbaubaren Naturmaterialien (PBAT)
- Funktioniert mit drahtlosen Ladegeräten
- Passend für Apple iPhone 15
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 64 g | Höhe: | 1.6 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 20.7 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle cellularline, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15, biologisch |
| | |
| |