Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Strong Guard Case iPhone 15 Clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-8047
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TETRACIPH15T
EAN/GTIN:
     8018080466076
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
TETRA FORCE STRONG GUARD ist die ultra-schützende, flexible Hülle mit erhöhtem Rand und verstärkten Ecken, hergestellt aus technologisch fortschrittlichen Materialien, die die Erschütterungen, die durch Stürze verursacht werden, absorbieren und verteilen. Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System)-Technologie nutzt das innovative Material Versaflex, das die Energie, die durch den Aufprall erzeugt wird, ableitet und mögliche Schäden an den externen und internen Komponenten des Smartphones verhindert. Sie ist mit der antibakteriellen Microban-Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9% des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Hülle eliminiert und ständig aktiv ist, da sie in das Material des Tetra Force Strong Guard integriert ist.

Highlights
  • Extrem schützendes und flexibles Gehäuse
  • Mit integrierter antibakterieller Microban-Technologie
  • Der erhöhte Rand und die verstärkten Ecken schützen zuverlässig
  • IDS (Impact Dissipating System)-Technologie und das innovative Material Versaflex absorbieren Stöße
  • Passend für Apple iPhone 15


Weitere Informationen:
Gewicht:
96 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
20.7 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.