Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-8015 Herst.-Nr.: 48365 EAN/GTIN: 6941812734322 |
| | |
|
| | |
| Das Smart Band 8 Active von Xiaomi verfügt über ein brillantes, vollfarbiges, rechteckiges 3,73 cm (1,47 Zoll) TFT-Display. Die Smartwatch bietet ein ganztägiges Tracking des SpO2-Wertes, eine kontinuierliche Schlaf- und 24/7 Herzfrequenzüberwachung. Sie ist bis zu 50 Meter wasserbeständig und bietet 50 Trainingsmodi und ist somit perfekt für Sportanfänger geeignet. Bei normalem täglichem Gebrauch hält ihr Akku bis zu 14 Tage. Highlights - Großes 3,7 cm (1,47 Zoll) TFT-Farbdisplay mit Touchscreen
- Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit bei normalem Gebrauch
- 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung
- Ganztägige Überwachung des SpO2-Wertes und erweiterte Schlafüberwachung
- Wasserdicht bis zu 50 Meter
- 50 Trainingsmodi und mehr als 100 verschiedene Zifferblätter und die Möglichkeit eigene Bilder anzuzeigen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 84 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 10.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,32* | € 23,21* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,20* | € 27,06* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,68* | € 55,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|