Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED classic Dekolampe Gold 40W E27 warmweiß Edison


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7631
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003627601
EAN/GTIN:
     8720169191235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Entwickelt, um gesehen zu werden
Die neue Deco Kollektion verwandelt Dein Zuhause mit einer perfekten Auswahl an (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtung.

Highlights
  • LED im Vintage-Stil - Spart bis zu 90 % Energie
  • Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
  • 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer
  • Schont den Geldbeutel und die Umwelt
  • E27 Sockel


Weitere Informationen:
Gewicht:
64 g
Höhe:
7 cm
Länge:
7.7 cm
Breite:
15.5 cm
Farbe:
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.