Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED classic Dekolampe Gold 25W E14 warmweiß Kerze dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7629
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003627301
EAN/GTIN:
     8720169191631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Entwickelt, um gesehen zu werden
Die neue Deco Kollektion verwandelt Dein Zuhause mit einer perfekten Auswahl an (warmem) weißem Licht und einer schlanken, minimalistischen Beleuchtung.

Highlights
  • LED im Vintage-Stil - Spart bis zu 90 % Energie
  • Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen
  • 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer
  • Schont den Geldbeutel und die Umwelt
  • E14 Sockel


Weitere Informationen:
Gewicht:
44 g
Höhe:
4.6 cm
Länge:
6.3 cm
Breite:
14.6 cm
Farbe:
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.