Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Classic LED-A-Label Lampe 50W GU10 warmweiß non-dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7619
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003634601
EAN/GTIN:
     8720169194830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Diese Philips LED-Lampe bietet schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Dieser Spot ist der perfekte, dauerhafte Ersatz für Spots mit einem GU10-Sockel.

Highlights
  • Energiesparende-LED Lampe mit GU10-Sockel
  • Vertraute Form, vergleichbar mit klassischen Glüh- und Halogenlampen
  • Erzeugt warmweißes Licht (2700 K)
  • Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 50 Jahren
  • Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)


Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
10.5 cm
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.