|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-7614 Herst.-Nr.: 929003626401 EAN/GTIN: 8720169188235 |
| | |
|
|  |  |
 | Hochmoderne Philips LED-Lampen in Tropfenform sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Sie bringen sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden. Highlights - Gestaltet für Ihren Sehkomfort
- Schont den Geldbeutel und die Umwelt
- Lampe mit langer Nutzlebensdauer bis zu 50 Jahre
- Erzeuge eine warme, einladende Atmosphäre
- Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 41 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 6.5 cm | Breite: | 10.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, leuchtmittel led e14 kerzenform, birnenlampe, led tropfenform e14 |
|  |  |
| |