Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Classic LED-A-Label Lampe 40W E27 matt warmws non-dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7600
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003622901
EAN/GTIN:
     8720169187535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Hochmoderne Philips LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Sie bringen sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden.


Highlights
  • Gestaltet für Ihren Sehkomfort
  • Schont den Geldbeutel und die Umwelt
  • Lampe mit langer Nutzlebensdauer bis zu 50 Jahre
  • Energieeffiziente Beleuchtung: Die LED Glühbirne zeichnet sich durch eine stromsparende Leistung von 2,3 Watt bis zu einer Helligkeit von 40 Watt aus, was für eine effiziente und dennoch atmosphärische Beleuchtung sorgt
  • Gemütliche Lichtatmosphäre: Mit einem E27-Sockel lässt sich die Glühbirne problemlos in gängigen Lampenfassungen installieren. Die warmweiße Lichtfarbe schafft eine behagliche Umgebung, ideal für Wohnbereiche und zur Erzeugung einer angenehmen Stimmung


Weitere Informationen:
Gewicht:
54 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
12.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 8,19*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,67*
€ 8,42*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.