Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Classic LED-A-Label Lampe 40W E27 matt neutralweiß-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7599
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003623301
EAN/GTIN:
     8720169187610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Hochmoderne Philips LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Sie bringen sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden.


Highlights
  • Gestaltet für Ihren Sehkomfort
  • Schont den Geldbeutel und die Umwelt
  • Lampe mit langer Nutzlebensdauer bis zu 50 Jahre
  • Flexible Leistung: Die LED-Glühbirne erzeugt eine Helligkeit von bis zu 40 Watt und ist somit mit herkömmlichen Glühbirnen vergleichbar
  • Vielseitige Kompatibilität: Mit einem E27-Sockel ist diese LED Glühbirne leicht in gängigen Haushaltslampen zu installieren


Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6.9 cm
Breite:
13.1 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.