Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Classic LED-A-Label Lampe 100W E27 matt warmws non-dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7597
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003625301
EAN/GTIN:
     8720169188013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Hochmoderne Philips LED-Lampen sind eine gute Lichtlösung für alltägliche Aktivitäten in Innenräumen. Sie bringen sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche an der Lichtqualität. Außerdem müssen die Lampen nicht mehr so häufig gewechselt werden


Highlights
  • Gestaltet für Ihren Sehkomfort
  • Schont den Geldbeutel und die Umwelt
  • Lampe mit langer Nutzlebensdauer bis zu 50 Jahre
  • Leistungsstark und energieeffizient: Diese LED Glühbirne bietet eine hohe Helligkeit bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch
  • Komfortable Beleuchtung: Der E27-Sockel ermöglicht eine einfache Installation in verschiedenen Lampen, während die warmweiße Lichtfarbe eine gemütliche Atmosphäre schafft, ideal für Wohnräume und Entspannungsbereiche


Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
12.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 12,50*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,81*
€ 12,85*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.