Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-7586 Herst.-Nr.: EJ-PX510BGEGEU EAN/GTIN: 8806095211237 |
| | |
|
| | |
| Funktionell und leicht in der Hand Schreibt fast wie ein echter Stift. Weil der S Pen komfortabel und solide in der Hand liegt und mit einer kaum wahrnehmbaren Eingabeverzögerung schreibt, hast du beinahe das Gefühl, einen echten Stift zu benutzen. Er unterstützt die Funktion Air Command deines Tablets und ermöglicht dir so den schnellen und einfachen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Anwendungen. Und wenn du deine Ideen festgehalten hast, kannst du den magnetisch haftenden S Pen an der Rückseite deines Tablets befestigen damit du ihn schnell zur Hand hast. Highlights - Ersatz für den Original S Pen der Galaxy Tab S9 FE-Serie
- Beinahe natürliches Schreibgefühl
- Haftet magnetisch am Tablet, so hat er immer seinen festen Platz
- Hohe Drucksensibilität mit 4.096 Druckstufen und schnelle Reaktionszeiten
- Präzise Stiftspitze mit 0,7 mm für komfortables Schreiben und Zeichnen
- Staub- und Wassergeschützt nach IP68
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 5.3 cm | Breite: | 20.4 cm | Farbe: | Hellgrün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,02* | € 36,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 27,07* | € 37,00* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 30,39* | € 41,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,10* | € 54,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|