Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-6072 Herst.-Nr.: 55020BJB EAN/GTIN: 6942103105067 |
| | |
|
| | |
| Die HUAWEI WATCH GT4 begleitet Sie durch Ihren Alltag und besticht mit einer Vielzahl von Funktionen. Sie ist gemäß IP68 wasserdicht und bleibt bis zu einer Tiefe von 50 Metern geschützt. Die Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen sorgt dafür, dass Sie sich keine Sorgen um häufiges Aufladen machen müssen. Das hochauflösende AMOLED-Display, das 466 x 466 Pixel zählt, stellt sämtliche erfassten Informationen in gestochen scharfer Darstellung dar. Diese Uhr geht jedoch über die Standards hinaus und bietet zusätzliche bemerkenswerte Merkmale. Sie erfasst nicht nur Ihre Aktivitäten, sondern misst auch die Hauttemperatur. Dabei ist sie in der Lage, Ihnen ein Bewusstsein für Ihren Körper und den Glukosegehalt im Körper zu vermitteln. Die HUAWEI WATCH GT4 überwacht nicht nur Ihre Aktivitäten tagsüber, sondern begleitet Sie auch in die Nacht. Sie bietet detailliertes Schlafmonitoring und erkennt sogar Schlafapnoe, um Ihnen ein umfassendes Bild Ihrer Schlafqualität zu vermitteln. Highlights - Klares und ultrascharfes AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln stellt Daten in beeindruckender Qualität dar
- Wasserdicht nach IP68 bis zu einer Tiefe von 50 Metern und somit für verschiedene Aktivitäten im Wasser geeignet
- Lang anhaltende Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen, ohne ständig ans Aufladen denken zu müssen
- Hauttemperaturmessung: Die Uhr bietet die Möglichkeit, die Hauttemperatur zu messen, was Ihnen ein besseres Verständnis für Ihr Wohlbefinden vermittelt
- Dank der Funktion zur Überwachung des Glukosegehalts im Körper und der Hauttemperatur können Sie ein besseres Bewusstsein für Ihre Gesundheit entwickeln
- Die Uhr verfolgt nicht nur Aktivitäten, sondern bietet auch umfassendes Schlafmonitoring, um Ihnen Einblicke in Ihre Schlafqualität zu geben
- Erkennung von Schlafapnoe, was dazu beiträgt, potenzielle Schlafstörungen frühzeitig zu erkennen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 288 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 12.1 cm | Breite: | 12.9 cm | Farbe: | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 181,67* | € 217,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 187,49* | € 223,90* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 187,22* | € 223,91* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 199,51* | € 237,47* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 207,04* | € 247,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|