Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Premium Powerbank Pro 10 | 10.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-5632
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     PB-PRO10-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb
Laden Sie Ihr Gerät unterwegs im Handumdrehen auf. Mit der felixx Premium Powerbank der neuen "PRO"-Serie haben Sie genug Energie für einen abenteuerlichen Tag.

Highlights
  • Powerbank für unterwegs
  • Akkukapazität: 10.000 mAh
  • Inklusive Micro-USB Kabel (26 cm)
  • Schlichtes und kompaktes Design
  • 2x USB-A Anschlüsse


Weitere Informationen:
Gewicht:
269 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Beafon > Power
Weitere Suchbegriffe: felixx powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.