Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5260 Herst.-Nr.: 044006 EAN/GTIN: 3700992505817 |
| |
|
|  |  |
 | Das CAR NAV KIT ist zuverlässig und äußerst praktisch und der perfekte Begleiter, um Ihre Route während der Fahrt zu verfolgen. Befestigen Sie Ihr Smartphone im Handumdrehen am CAR NAV KIT und halten Sie es vor sich und in Reichweite, um sicher auf Ihre Fahr- und Navigationsanwendungen zuzugreifen. Das QuickLock-System mit seinen doppelten Magneten sichert Ihr Smartphone im Handumdrehen in der Halterung, egal ob horizontal oder vertikal. Mit seinem starken Saugnapf wird das CAR NAV KIT fest an der Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs befestigt. Vollständig einstellbar, passt es sich perfekt an Ihre Fahrposition an. Highlights - Universelles magnetisches Docking-System
- Sichere Befestigung an Ihrer Windschutzscheibe dank der starken Saughalterung
- Magnetische Befestigung des Smartphones im Handumdrehen
- 360° Drehung möglich
- Kompatibel mit allen Smartphones
- 2 mitgelieferte Metallplatten
- kleben Sie es auf die Rückseite Ihres Smartphones oder dessen Hülle
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,89* | € 26,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 19,99* | € 27,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 19,99* | € 27,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,44* | € 27,89* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 25,72* | € 34,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|