|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5225 Herst.-Nr.: 159828A0 EAN/GTIN: 4047976598281 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Wandtaster 6-fach in Anthrazit ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der universell einsetzbare Taster verfügt über drei Tastenpaare, über die sich per Funk verbundene Homematic IP Geräte ganz einfach und komfortabel steuern lassen. Je nach Bedarf, können die Tasten beispielsweise die Heizung in den Absenkmodus (Eco-Modus) versetzen oder das Licht schalten. Zudem können über eine Taste zeitgleich mehrere Szenenfunktionen ausgeführt werden. Denkbar wäre dann zum Beispiel, dass nach Tastendruck die Stehleuchte und die Spannungsversorgung des Heimkinosystems eingeschaltet und das Deckenlicht herabgedimmt werden. Ein austauschbares Beschriftungsfeld sorgt für den nötigen Überblick, welche Tasten bestimmten Funktionen oder Geräten zugeordnet wurden. Trotz der Vielzahl an eingebauten Tasten, ist die Wandtasterlösung nicht größer als ein normaler Lichtschalter und daher problemlos in vorhandene Systeme integrierbar. So werden zahlreiche Schalterserien für 55er-Rahmen der führenden Hersteller Berker, GIRA, Merten, JUNG, Busch-Jaeger, solo, Busch axcent, alpha, balance SI und ELSO unterstützt. Die Montage kann an nahezu jedem beliebigen Ort in Funkreichweite, wahlweise per doppelseitigem Klebeband, oder ganz klassisch mit Schrauben erfolgen. Das entsprechende Montagematerial wird selbstverständlich mitgeliefert. Highlights - Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten. Die Tasten können paarweise oder einzeln frei konfiguriert werden.
- Ermöglicht bspw. das Ein- oder Ausschalten von Lichtquellen und Szenarien.
- Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld.
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er-Rahmen der führenden Hersteller.
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 193 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 12.6 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 63,01* | € 80,83* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 63,10* | € 80,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 64,92* | € 83,31* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,96* | € 85,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 66,55* | € 87,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|