Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Wandtaster HmIP-WRC6-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R519492
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     159828A0
EAN/GTIN:
     4047976598281
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
Der Homematic IP Wandtaster – 6-fach in Anthrazit ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der universell einsetzbare Taster verfügt über drei Tastenpaare, über die sich per Funk verbundene Homematic IP Geräte ganz einfach und komfortabel steuern lassen. Je nach Bedarf, können die Tasten beispielsweise die Heizung in den Absenkmodus (Eco-Modus) versetzen oder das Licht schalten. Zudem können über eine Taste zeitgleich mehrere Szenenfunktionen ausgeführt werden. Denkbar wäre dann zum Beispiel, dass nach Tastendruck die Stehleuchte und die Spannungsversorgung des Heimkinosystems eingeschaltet und das Deckenlicht herabgedimmt werden. Ein austauschbares Beschriftungsfeld sorgt für den nötigen Überblick, welche Tasten bestimmten Funktionen oder Geräten zugeordnet wurden. Trotz der Vielzahl an eingebauten Tasten, ist die Wandtasterlösung nicht größer als ein normaler Lichtschalter und daher problemlos in vorhandene Systeme integrierbar. So werden zahlreiche Schalterserien für 55er-Rahmen der führenden Hersteller Berker, GIRA, Merten, JUNG, Busch-Jaeger, solo®, Busch® axcent, alpha, balance® SI und ELSO unterstützt. Die Montage kann an nahezu jedem beliebigen Ort in Funkreichweite, wahlweise per doppelseitigem Klebeband, oder ganz klassisch mit Schrauben erfolgen. Das entsprechende Montagematerial wird selbstverständlich mitgeliefert.
Features:
Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten
Tasten können paarweise oder einzeln frei konfiguriert werden
Ermöglicht bspw. das Ein- oder Ausschalten von Lichtquellen und Szenarien
Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld
Einfache Integration in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller: GIRA, Merten, JUNG, Busch-Jäger, Berker und ELSO
Lieferumfang:
Homematic IP Wandtaster – 6-fach
Beschriftungsvorlagen
Wechselrahmen und Montageplatte
Montagematerial
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Datenaustausch:
bidirektional
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Gewicht:
95 g
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Wand
Frequenz:
868 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Serie:
Homematic IP
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Wandtaster
Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, HmIP-WRC6-A, Hausautomation, Funk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,86*
€ 79,61*
Frei Haus
ab € 63,10*
€ 81,17*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 85,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,58*
€ 88,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.