Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarte outdoor Lichterkette Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4451
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBBS-1129
EAN/GTIN:
     8719323919709
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Das Hombli Smart Outdoor String Light verleiht Ihrem Garten, Balkon und anderen Außenbereichen eine warme und gemütliche Atmosphäre. Diese Smart-Lichterkette ist 5 Meter lang und verfügt über 10 Glühlampen (DC12V) mit warmweißem Licht. Sie wurde speziell für den Einsatz in Außenbereichen entworfen und entspricht Schutzart IP65. Mit Hilfe der Hombli App können Sie das Hombli Smart Outdoor String Light von überall aus bedienen und die Helligkeit nach Belieben anpassen.

Mit der kostenlosen Hombli App können Sie Ihre Lichterkette jederzeit bedienen; ob zu Hause, unterwegs oder sogar im Urlaub. Dank der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche ist es kinderleicht, das Licht ein- und auszuschalten, die Helligkeit zu dimmen und Automationen zu erstellen.

Automatisieren Sie Ihre Lichterkette und schalten Sie sie Abhängig von bestimmten Faktoren ein und aus, wie z. B. dem Wetter, Sonnenauf- und -untergang und vielem mehr. Mit Hilfe der App können Sie auch Zeitpläne und Timer einrichten.

Mit der Hombli App verbinden Sie die Lichterkette ganz einfach direkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz). Sie benötigen kein weiteres Zubehör, wie z. B. eine Bridge. Die Lichterkette verfügt über praktische Ösen, mit denen Sie sie den Umständen entsprechend auf unterschiedliche Art und Weise aufhängen können.

Highlights
  • Lichterkette für den Außenbereich
  • Atmosphärische Beleuchtung für Garten, Balkon oder Terrasse
  • Wetterfest nach Schutzart IP65
  • Erweiterbar auf bis zu 15 m
  • Dimmbares weißes Licht


Weitere Informationen:
Gewicht:
1514 g
Höhe:
28.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
30 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Hombli > Light
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.