| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4450 Herst.-Nr.: HBBS-0129 EAN/GTIN: 8719323918368 |
| |
|
| | |
| Das Hombli Smart Outdoor String Light verleiht Ihrem Garten, Balkon und anderen Außenbereichen eine warme und gemütliche Atmosphäre. Diese Smart-Lichterkette ist 5 Meter lang und verfügt über 10 Glühlampen (DC12V) mit warmweißem Licht. Sie wurde speziell für den Einsatz in Außenbereichen entworfen und entspricht Schutzart IP65. Mit Hilfe der Hombli App können Sie das Hombli Smart Outdoor String Light von überall aus bedienen und die Helligkeit nach Belieben anpassen. Mit der kostenlosen Hombli App können Sie Ihre Lichterkette jederzeit bedienen; ob zu Hause, unterwegs oder sogar im Urlaub. Dank der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche ist es kinderleicht, das Licht ein- und auszuschalten, die Helligkeit zu dimmen und Automationen zu erstellen. Automatisieren Sie Ihre Lichterkette und schalten Sie sie Abhängig von bestimmten Faktoren ein und aus, wie z. B. dem Wetter, Sonnenauf- und -untergang und vielem mehr. Mit Hilfe der App können Sie auch Zeitpläne und Timer einrichten. Mit der Hombli App verbinden Sie die Lichterkette ganz einfach direkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz). Sie benötigen kein weiteres Zubehör, wie z. B. eine Bridge. Die Lichterkette verfügt über praktische Ösen, mit denen Sie sie den Umständen entsprechend auf unterschiedliche Art und Weise aufhängen können. Highlights - Lichterkette für den Außenbereich
- Atmosphärische Beleuchtung für Garten, Balkon oder Terrasse
- Wetterfest nach Schutzart IP65
- Erweiterbar auf bis zu 15 m
- Dimmbares weißes Licht
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1480 g | Höhe: | 11.5 cm | Länge: | 28.5 cm | Breite: | 30.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 54,88* | € 71,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 54,89* | € 71,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 58,43* | € 75,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|