| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4412 Herst.-Nr.: HBEB-0311 EAN/GTIN: 8719323918160 |
| |
|
| | |
| Moderne Lichter mit Retro-Atmosphäre. Die Hombli Smart Filament Bulb verfügt über ein auffälliges Vintage-Design, das gut in jedes Zimmer passt. Ihr warmweißes Licht erhellt sofort jede Küche und jedes Schlaf- oder Wohnzimmer. Sie benötigen lediglich Ihr Smartphone und die kostenlose Hombli App, um die Smart Filament Bulb direkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden ganz ohne Smart-Hub oder ähnliches Zubehör. Anschließend können Sie Ihre Smart-Beleuchtung jederzeit und von überall aus bedienen. Schrauben Sie die Smart Filament Bulb in eine E27-Fassung und selektieren Sie sie in der Hombli App, um sie direkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) zu verbinden. Sie benötigen keine zusätzliche Bridge oder ein Smart-Hub. Die App leitet Sie ganz einfach Schritt für Schritt durch den Installationsprozess. Sorgen Sie für ein gemütliches Zuhause, indem Sie Ihre Smart-Beleuchtung nach Belieben anpassen. Mit der Hombli App können Sie die ideale Helligkeit und Farbtemperatur wählen und das ohne einen zusätzlichen Dimmschalter. Ist Ihr Telefon gerade außer Reichweite? Kein Problem! Ab sofort können Sie das Licht mit Ihrer Stimme ein- und ausschalten. Die Smart Filament Bulb kann mit einem Google Home Mini Smart-Speaker, Google Nest Hub, Siri und Amazon Echo verbunden werden. Highlights - Smart Filament Bulb E27 / G95 / 5,5 W / 60 Lumen
- Anpassbares warmweißes Licht
- Bedienung via Smartphone dank der kostenlosen hombli App
- Schnelle und einfache Installation
- Sprachsteuerung mit Google Home, Alexa oder Siri
- Farbtemperatur einstellen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 120 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 15.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |