Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarte Filament Glühbirne, A60, E27, CCT, Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4407
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBEB-0112
EAN/GTIN:
     8719323918122
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Moderne Lichter mit Retro-Atmosphäre.

Die Hombli Smart Filament Bulb verfügt über ein auffälliges Vintage-Design, das gut in jedes Zimmer passt. Ihr warmweißes Licht erhellt sofort jede Küche und jedes Schlaf- oder Wohnzimmer. Sie benötigen lediglich Ihr Smartphone und die kostenlose Hombli App, um die Smart Filament Bulb direkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden ganz ohne Smart-Hub oder ähnliches Zubehör. Anschließend können Sie Ihre Smart-Beleuchtung jederzeit und von überall aus bedienen.

Schrauben Sie die Smart Filament Bulb in eine E27-Fassung und selektieren Sie sie in der Hombli App, um sie direkt mit Ihrem WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) zu verbinden. Sie benötigen keine zusätzliche Bridge oder ein Smart-Hub. Die App leitet Sie ganz einfach Schritt für Schritt durch den Installationsprozess.

Sorgen Sie für ein gemütliches Zuhause, indem Sie Ihre Smart-Beleuchtung nach Belieben anpassen. Mit der Hombli App können Sie die ideale Helligkeit und Farbtemperatur wählen und das ohne einen zusätzlichen Dimmschalter.

Ist Ihr Telefon gerade außer Reichweite? Kein Problem! Ab sofort können Sie das Licht mit Ihrer Stimme ein- und ausschalten. Die Smart Filament Bulb kann mit einem Google Home Mini Smart-Speaker, Google Nest Hub, Siri und Amazon Echo verbunden werden.

Highlights
  • Smart Filament Bulb E27 / A60 / 5,5 W / 300 Lumen
  • Anpassbares warmweißes Licht
  • Bedienung via Smartphone dank der kostenlosen hombli App
  • Schnelle und einfache Installation
  • Sprachsteuerung mit Google Home, Alexa oder Siri
  • Farbtemperatur einstellen


Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
6.3 cm
Breite:
11.5 cm
Farbe:
Transparent
... > Lager 1359 > Hombli > Light
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.