Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli smarte Glühbirne, 5W, GU10, RGB, CCT, 1+1 Promo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4405
Hersteller:
     Avanca
Herst.-Nr.:
     HBPP-0110
EAN/GTIN:
     8719323919310
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Machen Sie das Beste aus jedem Moment, indem Sie die perfekte Atmosphäre schaffen. Von einem Solo-Spieleabend bis zu einer Party mit Freunden.

Highlights
  • LED / GU10-Sockel / 5 W / 350 Lumen
  • Dimmbares weißes und farbiges Licht
  • Wählen Sie aus 16 Millionen Farben
  • Sprachsteuerung via Google Assistant, Alexa und Siri
  • Im praktischen Doppelpack


Weitere Informationen:
Gewicht:
76 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
9 cm
Breite:
10.5 cm
Farbe:
Weiß
... > Lager 1359 > Hombli > Light
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
43
€ 2,90*
ab € 12,23*
€ 17,91*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 12,24*
€ 17,93*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.