Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Elpas Sockel Start B Tunable White&Color 300lm Schwarz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-4248
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003264701
EAN/GTIN:
     8720169071797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Mit Niederspannung betriebene LED-Pollerleuchten mit großer Farbvielfalt lassen sich einfach und sicher in Vorgarten, im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon installieren. Sie passen überall in Deinen Außenbereich, wo Du eine besondere Atmosphäre schaffen möchtest. Verschönere Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben und von warmweiß bis kaltweiß einstellbarem Weißlicht, nutze die dynamischen Lichtmodi und stelle zu jeder Stimmung das passende Licht ein. Du kannst die wasserbeständigen Poller einfach über Dein vorhandenes WLAN-System steuern. Beleuchte Deine Gartenlandschaft und Deine Wege mit bis zu fünf Pollern in einer Reihe.


Highlights
  • Moderne Sockelleuchte für den Außenbereich
  • Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems mit Deinem vorhandenen WLAN
  • Matter zertifiziert
  • Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung
  • Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi
  • Wasserdicht und wetterfest
  • Niedervolttechnologie und einfache Installation
  • Intensiviere die Stimmung, indem Du für jeden Spot eine andere Farbe einstellst
  • Beleuchte eine größere Außenfläche mit zusätzlichen Beleuchtungsköpfen
  • Speziell geeignet für Garten und Terrasse


Weitere Informationen:
Gewicht:
1873 g
Höhe:
15.3 cm
Länge:
55.9 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > WiZ > Light
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 110,66*
€ 141,20*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 110,67*
€ 141,21*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.