|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4016 Herst.-Nr.: GP-JKT636TGBBW EAN/GTIN: 5051794042757 |
| |
|
|  |  |
 | Die Targus Magnetische Tastatur für Samsung Galaxy Tab Active4 Pro ist ein praktisches Zubehör, das Ihre Produktivität unterwegs steigert. Die QWERTY-Tastatur wird über Pogo-Pins magnetisch an Ihrem Tablet befestigt und kann gleichzeitig als Schutz dienen. Bei nicht Verwendung lässt es sich umklappen und deckt damit den Tablet-Bildschirm ab. Highlights - Magnetisches Tastaturpad mit Touchpad
- Tastaturlayout: QWERTY
- Einfache Montage und Demontage
- Magnetische Pogo-Pin-Befestigung
- Passend für Samsung Galaxy Tab Active4 Pro
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 284 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 20.4 cm | Breite: | 26.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |