Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3635 Herst.-Nr.: SG3428XPP-M2 EAN/GTIN: 4897098689738 |
| | |
|
| | |
| Bauen und erweitern Sie Ihr blitzschnelles Netzwerk mit dem TP-Link TL-SG3428XPP-M2 - einem vollständig verwalteten Switch mit 24× 2,5 Gigabit-Ports mit PoE Unterstützung und 4× 10G-SFP+-Uplink-Ports. Er ist ideal für jedes Unternehmensnetzwerk und erfüllt und übertrifft die Anforderungen an schnelle, zuverlässige und sichere Unternehmensnetzwerke. Highlights - 24x 2.5 Gbit/s-Ports durchbrechen die 2.5G-Grenze und entfesseln das volle Potenzial von WiFi 7/6E/6 Access Points
- 8x 802.3bt/at/af-konforme PoE++-Ports und 16× 802.3at/af-konforme PoE+-Ports mit einer Gesamtleistung von 500 W
- Blitzschneller 10G-Uplink: 4× 10-Gbit/s-SFP+-Steckplätze ermöglichen Konnektivität mit hoher Bandbreite und nicht blockierende Switching-Kapazitäten
- In Omada SDN integriert: Zero-Touch Provisioning (ZTP), zentralisiertes Cloud-Management und intelligentes Monitoring
- Zentrales Management: Cloud-Zugriff und Omada-App für ultrakomfortable und einfache Verwaltung
- Statisches Routing: Hilft beim Routing des internen Datenverkehrs für eine effizientere Nutzung der Netzwerkressourcen
- Robuste Sicherheitsstrategien: IP-MAC-Portbindung, ACL, Portsicherheit, DoS-Abwehr, Sturmkontrolle, DHCP-Snooping, 802.1X, Radius-Authentifizierung und mehr
- Optimierung von Sprach- und Videoanwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP-Snooping
- Eigenständige Verwaltung: Web, CLI (Konsolenport, Telnet, SSH), SNMP, RMON und Dual Image bieten leistungsstarke Management-Funktionen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6100 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 44 cm | Breite: | 52.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 621,68* | € 677,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 618,90* | € 677,73* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 619,36* | € 681,03* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 633,00* | € 690,54* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,01* | € 694,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|