Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-3355 Herst.-Nr.: GA03201-DE EAN/GTIN: 0193575032337 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger und voller Klang, ganz nach deinen Bedürfnissen. Dank des maßgeschneiderten Prozessors, der speziellen Algorithmen und die eigens entwickelten 11 mm Lautsprechertreiber sorgen für einen kraftvollen und zugleich differenzierten Klang. Mit dem 5-Band-EQ kannst du den Klang individuell anpassen. Der auf die Kopfhörer abgestimmten Lautsprecher kann die aktive Geräuschunterdrückung mit Silent Seal Umgebungsgeräusche auf ein Minimum reduzieren. Du kannst Medien und Anrufe mit einem einfachen Tippen steuern, die Lautstärke per Wischen regeln und durch Gedrückthalten die aktive Geräuschunterdrückung einschalten. Du kannst außerdem Google per Sprachbefehl bitten, dir den Weg zu zeigen, Nachrichten zu beantworten oder dir Live-Übersetzungen zu nennen und dich so weiter auf das Wesentliche konzentrieren. Bis zu 11 Stunden Wiedergabezeit und sogar bis zu 31 Stunden mit dem Lade-Case. Außerdem lädst du deine Kopfhörer mit Pixel Stand oder anderen Qi-kompatiblen Ladegeräten ganz einfach kabellos. Highlights - In-Ear Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung mit Silent Seal
- Transparenzmodus zur Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- 11 mm Lautsprechertreiber sorgen für einen kraftvollen und zugleich differenzierten Klang
- Beamforming-Mikrofone, Knochenschallsensor und vor Wind schützendem Überzug für klare Stimme
- Einfache Steuerung über die Touchbedienung
- Sag einfach Hey Google und Assistant ist für dich da
- Die flexiblen Ohreinsätze mit formbarem Design passen sich der Form deines Ohres an und verschließen es sanft
- Bis zu 31 Stunden Wiedergabezeit und Kabelloses Laden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, google earphone, bluetooth headset, Case |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 128,32* | € 162,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 127,83* | € 162,54* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 133,47* | € 168,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 138,70* | € 175,43* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 157,74* | € 196,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|