Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1411-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess 1411 574 Mbit/s Hellgrau, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess 1411 574 Mbit/s Hellgrau, Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-3320
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1411-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
OmniAccess Stellar Indoor AP1411. Dualfunk, Tri-Band 2,4/5/6 GHz 2x2 Wi-Fi6E, integrierte Rundstrahlantenne. BLE/Zigbee-Funk. 1x 2,5GE (PoE) + 1x 1GE Up, Konsole, USB, 48 V DC. AP-Montagekit muss gesondert bestellt werden. Regulierungsbereich nicht zur Verwendung in den USA und Japan.

Highlights
  • OmniAccess Stellar Indoor AP1411-RW
  • Dualfunk, Tri-Band 2,4/5/6 GHz 2x2 Wi-Fi 6E
  • Integrierte Rundstrahlantenne
  • BLE/Zigbee-Funk
  • 1x 2,5 GE (PoE) + 1x 1 GE Uplink
  • Konsole, USB, 48 V DC


Weitere Informationen:
Gewicht:
1234 g
Höhe:
7 cm
Länge:
24.1 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.165,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,74*
€ 1.387,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,72*
€ 1.387,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,13*
€ 1.357,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,57*
€ 1.321,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,38*
€ 1.261,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.