Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1431-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent OmniAccess 1431 574 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess 1431 574 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-3318
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1431-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
OmniAccess Stellar Indoor AP1431. Trifunk 2,4+5+6GHz 2x2 Wi-Fi6E, integrierte Rundstrahlantenne. Dediziertes Scannen, BLE/Zigbee-Funk. 2x 2,5 GE aufwärts, Konsole, USB, 48 V DC. AP-Montagekit muss gesondert bestellt werden. Regulierungsbereich nicht zur Verwendung in den USA und Japan.

Highlights
  • WLAN Access Point mit Wi-Fi 6E für Innenräume
  • Bietet aggregierte Datenraten von bis zu 4,2 Gbit/s im 6-GHz-, 5-GHz- und 2,4-GHz-Band
  • Unterstützt 802.11ax-Funktionen, darunter OFDMA, DL MU-MIMO, UL MUMIMO, 1024-QAM-Modulation und mehr
  • Einfache, sichere und skalierbare Wireless-Lösung
  • Ideal für Unternehmen aller Größenordnungen geeignet
  • Wand- und Deckenmontage möglich (Montage-Kit optional erhältlich)


  • Maximaler (ungünstigster) Stromverbrauch: 34 W (einzelner Eingang IEEE 802.3bt oder doppelter Eingang IEEE 802.3at POE), uneingeschränkte Funktionalität; 25 W (einzelner Eingang IEEE 802.3at PoE); der USB-Port ist deaktiviert
Weitere Informationen:
Gewicht:
1241 g
Höhe:
7 cm
Länge:
24 cm
Breite:
25.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.514,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,54*
€ 1.802,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,87*
€ 1.800,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,64*
€ 1.752,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,53*
€ 1.707,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,50*
€ 1.634,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.