Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-2620 Herst.-Nr.: 700.100.09 EAN/GTIN: 7640169727009 |
| |
|
|  |  |
 | Entdecke die ultimative Lösung für müheloses Aufpumpen die revolutionäre Pump 'n' Drive Kompaktpumpe! Diese kompakte und handliche Pumpe ist dein perfekter Begleiter für unterwegs, egal wohin dich deine Abenteuer führen. Nie wieder mühsames Pumpen von Hand! Mit der Pump 'n' Drive Pumpe kannst du ganz einfach den gewünschten Reifendruck einstellen und deine Reifen werden im Handumdrehen aufgepumpt. Egal, ob du mit deinem E-Scooter, Fahrrad, Motorrad oder sogar einem Fussball unterwegs bist diese Pumpe erledigt die Arbeit im Nu. Das integrierte Licht sorgt dafür, dass du auch bei Dunkelheit mühelos das Ventil findest. Die Pump 'n' Drive Pumpe bietet dir eine klare Sicht auf das Ventil, so dass du schnell und einfach den gewünschten Reifendruck einstellen kannst. Mit ihrer kompakten Größe passt die Pumpe problemlos in deine Tasche, deinen Rucksack oder sogar in deine Jackentasche. Nie war es einfacher, für sicheren und optimalen Reifendruck zu sorgen, egal wo du gerade bist. Worauf wartest du noch? Pump 'n' Drive... Let's go Highlights - Portable Luftpumpe im kompakten Design
- Einstellbarer Druckbereich bis 8,3 bar (bis 120 psi)
- Digitale Anzeige zur Überprüfung und Einstellung des Luftdrucks
- Integriertes Licht sorgt für eine einfache Bedienung auch bei Dunkelheit
- Akkuaufladung in 2 bis 3 Stunden per USB-C
- Luftdruckbereich: bis 8,3 bar (bis 120 psi) Geschwindigkeit: 15
- 20 l/min
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 553 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 7.7 cm | Breite: | 21.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 49,17* | € 62,98* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 49,13* | € 62,99* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 53,21* | € 67,96* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 68,72* | € 91,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|