Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1958 Herst.-Nr.: GRAVITYHOLDERVENTK EAN/GTIN: 8018080443701 |
| |
|
|  |  |
 | SLIDE FIT ist der Smartphone-Halter im Auto mit mechanischer mit einem einfachen mechanischen Ein/Aus-System: der Halter öffnet und schließt sich automatisch mit dem Gewicht des Smartphones. des Smartphones. SLIDE FIT ist ein praktischer und einfach zu bedienender, äußerst stabiler Halter das Smartphone auf allen drei Seiten. Seiten. Dank des innovativen Klettverschlusses ist SLIDE FIT alle Lüftungsklappen, ob Standard oder rund. rund. Seine einziehbare Feder macht es kompakt und diskret. Highlights - Smartphone-Halterung für das Auto
- Zur Befestigung an den Lüftungsschlitzen
- Praktischer und einfach zu bedienender, äußerst robuster Halter
- Einziehbares Design: Halterung öffnet und schließt sich automatisch mit dem Gewicht des Smartphones
- Sicher und stabil
- 3 Seiten Unterstützung und drehbares Kugelgelenk
- Universelle Kompatibilität
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 125 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 10,86* | € 15,59* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 10,87* | € 15,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,95* | ab € 10,93* | € 16,19* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 11,41* | € 16,39* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,81* | € 16,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|