Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFLOW - SO ONE PRO E-Scooter 10 Ah, original, dt. Straßenzul.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1138
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.532.02
EAN/GTIN:
     7630997902846
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Power meets design.
Der SO ONE PRO von SoFlow! Pure Power und Komfort vereinen sich in einzigartigen Design. Dreh einfach den Hebel und lass dich vom InfinityTorque Ultragear mitreißen. Das kraftvolle V48 Powertrain System erklimmt problemlos jede Steigung mit Top Speed! Mit dem LongDrive Modus sind Roadtrips von bis zu 65 Kilometer möglich. FlowDirections leitet dich über das integrierte Farbdisplay auf deine perfekt abgestimmte Route sicher und komfortabel ans Ziel.

Keine Wünsche offen lässt das integrierte 60 Lux Lichtsystem am Lenker. Mit "Apple Find My" weißt du jederzeit, wo dein SO ONE PRO steht. Die 10-Zoll TopGrip Reflect Tires bieten das Höchstmaß an Sicherheit. Die perfekte Gummimischung sowie das ausgewählte Profil sorgen dafür, dass du nie mehr die Haftung verlierst. Die leichte Konstruktion bietet dir eine flexible und einfache Portabilität. Klapp auf, steig drauf, fahr los und genieß den Flow.

Am Lenker ist ein Bremsgriff verbaut, der die Bremskraft gleichmäßig auf beide Räder verteilt. Für höchste Kontrolle in jeder Fahrsituation. Auf den 10-Zoll-Rädern fährst du sicher und komfortabel sowohl auf Kieswegen als auch auf festem Untergrund. Maximale Sichtbarkeit garantieren das 60 Lux-Frontlicht, Rücklicht, Bremslicht, Abbiegelicht und die patentierten TopGrip Reflect Tires mit einem 10 Millimeter Reflektor-Streifen direkt auf dem Luftreifen.

Highlights
  • Faltbarer E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung
  • Blinker am Lenker und Bremslicht für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
  • Starker Motor mit 500 Watt (maximale Motorleistung: 1.200 Watt)
  • 10 Ah Lithium-Batterie
  • Bis zu 65 km Reichweite mit einer Akkuladung
  • Ladezeit von bis zu 3,5 Stunden
  • Maximale Belastung bis zu 120 kg
  • Großes 7,1 cm (2,8 Zoll) TFT-Farbdisplay
  • 60 Lux helles Frontlicht
  • SoFlow App mit nützlichen Funktionen


Weitere Informationen:
Gewicht:
24000 g
Höhe:
52 cm
Länge:
21 cm
Breite:
112 cm
Farbe:
Grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
456
€ 2,90*
ab € 797,65*
€ 935,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 796,35*
€ 935,89*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,87*
€ 1.113,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,76*
€ 1.105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,24*
€ 1.017,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,46*
€ 981,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,65*
€ 949,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.