Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So-Flow SO ONE PRO 22 km/h Grün 10 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
So-Flow SO ONE PRO 22 km/h Grün 10 Ah
So-Flow SO ONE PRO 22 km/h Grün 10 Ah
So-Flow SO ONE PRO 22 km/h Grün 10 Ah
So-Flow SO ONE PRO 22 km/h Grün 10 Ah
So-Flow SO ONE PRO 22 km/h Grün 10 Ah
So-Flow SO ONE PRO 22 km/h Grün 10 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110627960
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.532.02
EAN/GTIN:
     7640169732584
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Power meets design
Der brandneue SO ONE PRO von SoFlow! Pure Power und Komfort vereinen sich in einzigartigen Design. Dreh einfach den Hebel und lass dich vom 1200 Watt InfinityTorque UltragearTM mitreissen. Das kraftvolle V48 Powertrain SystemTM erklimmt problemlos jede Steigung mit Top Speed! Mit dem LongDriveTM Modus sind Roadtrips von bis zu 65 Kilometer möglich. FlowDirectionsTM leitet dich über das integrierte Farbdisplay auf deine perfekt abgestimmte Route sicher und komfortabel ans Ziel.

Keine Wünsche offen lässt das integrierte 60 Lux Lichtsystem am SmartheadTM. Mit «Apple Find My» weisst du jederzeit, wo dein SO ONE PRO steht. Die 10-Zoll TopGrip Reflect TiresTM bieten das Höchstmass an Sicherheit. Die perfekte Gummimischung sowie das ausgewählte Profil sorgen dafür, dass du nie mehr die Haftung verlierst. Die leichte Konstruktion bietet dir eine flexible und einfache Portabilität. Klapp auf, steig drauf, fahr los und geniess den Flow.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
480 Wh
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
22 km/h
Maximales Lastgewicht
120 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Grün
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximale Steigung
30 °
Bildschirmtechnologie
LCD
Angezeigte Parameter
Batteriestatus, Zurückgelegte Strecke, Geschwindigkeit
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
65 km
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Vorderreifendurchmesser
254 mm
Hinterreifendurchmesser
254 mm
Hinterbremsensystem
Elektrische Bremse
Seitenständer
Ja
Kotflügel vorne
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Vorderbremsensystem
Trommel
Drehmoment (max.)
50 Nm
Scheinwerfer
Ja
Energie
Batteriekapazität
10 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Motorleistung
500 W
Maximale Motorleistung
1200 W
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
518 mm
Tiefe
1160 mm
Höhe
1190 mm
Gewicht
14400 g
Zusammengeklappte Breite
518 mm
Gefaltete Tiefe
1160 mm
Zusammengeklappte Höhe
530 mm
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,62*
€ 1.065,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,68*
€ 1.052,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,66*
€ 1.006,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,15*
€ 968,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,32*
€ 908,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.