|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0913 Herst.-Nr.: 157681A0 EAN/GTIN: 4047976576814 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Heizkörperthermostat kompakt plus, mit einer besonders langen Batterielaufzeit von ca. 7 Jahren, hilft aktiv beim Energiesparen innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der manipulationssichere Regler ersetzt bestehende Heizkörperthermostate und ermöglicht Energieeinsparungen durch bedarfsgerechtes Heizen. Der Heizungsthermostat wird ganz einfach über die Metallmutter auf Ventile mit M30-Gewinde montiert. Ein Eingriff in das Heizungssystem ist nicht erforderlich. Durch die besonders lange Batterielaufzeit von bis zu 7 Jahren ist der Heizkörperthermostat besonders wartungsarm und eignet sich besonders für große Gebäudeeinheiten der Wohnungs- und Gebäudewirtschaft aber auch für den Privateinsatz. Der mitgelieferte Demontageschutz sowie die Bediensperre durch individuelle PIN verhindern unbefugte Manipulationen und Diebstahl. Nach der Installation lassen sich über die Homematic IP App individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen definieren so haben die Räume immer die richtige Temperatur. Natürlich kann die Raumtemperatur auch manuell über die App, einen Homematic IP Wandthermostat oder komfortabel per Sprachbefehl (Amazon Alexa oder Google Assistant) angepasst werden. In Kombination mit der Fenster-auf-Erkennung senkt der Thermostat die Heiztemperatur automatisch ab, wenn ein Fenster geöffnet wird, um keine Energie zu verschwenden. Dadurch können bis zu 33 % wertvolle Heizkosten gespart werden. Highlights - Ersetzt herkömmliche Heizkörperthermostate (M30x1,5), regelt den Wärmebedarf nach individuellen Bedürfnissen, ist gegen unbefugte Nutzung abgesichert und besonders wartungsarm durch die 7-jährige Batterielebensdauer
- Energieeinsparungen von bis zu 33 % durch smarte Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen
- Komfortable Konfiguration und Bedienung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
- Die Einrichtung und Steuerung des Heizkörperthermostats über die kostenlose Smartphone-App und dem gebührenfreien Cloud-Service erfordert die Anbindung an den Homematic IP Access Point. Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit der Zentrale CCU2
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 433.4 g | Höhe: | 9.7 cm | Länge: | 11.2 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, funk heizkörperthermostat |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 70,74* | € 89,34* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 70,83* | € 89,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,88* | € 91,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 72,94* | € 91,99* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 74,79* | € 94,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|